Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Midland XT30 Pro Paar Grün C1463 PMR-Funkgerät 2er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R684372
Hersteller:
     Midland
Herst.-Nr.:
     C1463
EAN/GTIN:
     8011869203886
Suchbegriffe:
Funkgerät PMR
PMR-Funkgeräte
Walkie Talkie
Funkgeräte
Ein kleines und einfach zu bedienendes PMR446 Handfunkgerät mit allen wichtigen Funktionen. Ideal für den Einsatz im Freizeitbereich. Es verfügt über 16 Kanäle sowie 38 CTCSS-Töne für ungestörte Gespräche, Nachrauschunterdrückung, Vox - Freisprechfunktion, CALL-Funktion und Kanalsuchlauf sowie ein alphanumerisches LC-Display. Die Leistung beträgt 500 mW ERP. Das Funkgerät verfügt über einen 2-poligen MIC/SPK-Zubehöranschluss und einer Micro-USB-Ladebuchse. Das Midland XT30 Pro wird im 2er-Set angeboten.
Features:
Micro-USB Ladeanschluss
Vox-Freisprechfunktion
8 PMR446 und 8 mit CTCSS vorprogrammierten Kanälen
38 CTCSS Töne für ungestörte Gespräche
Batterielaufzeit: ca. 5 Stunden
MIC/SPK-Zubehöranschluss 2-polig
Lieferumfang:
2 Funkgeräte XT30 Pro + 6 AAA Akkus + 2 Gürtelclip + Doppel-USB-Ladekabel
Weitere Informationen:
Tiefe:
29 mm
Höhe:
90 mm
Breite:
48 mm
Gewicht:
83 g
Übertragungsart:
Funk
Kanäle:
8 PMR
Sendeleistung:
0.5 W
Frequenz:
446 MHz
Set:
2er Set
Herstellerfarbe:
Grün
Produkt-Art:
PMR-Funkgerät
Besonderheiten:
Anschluss für Lautsprecher/Kopfhörer + Freisprechfunktion + Spritzwassergeschützt
Weitere Suchbegriffe: Funktechnik, Handfunkgerät, pmr-funkgeräte, Midland, XT30 Pro Paar Grün, Walkie-Talkie, Walky-Talky
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 62,26*
€ 155,87*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 125,26*
€ 155,88*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,87*
€ 185,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,65*
€ 178,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,05*
€ 90,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,29*
€ 88,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,72*
€ 85,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.