Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht Mini-CB FunkAE 6120 VOX Multi 12620 CB-Funkgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R684582
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     12620
EAN/GTIN:
     4032661126207
Suchbegriffe:
CB Funkgerät
CB-Mobilfunkgerät
Mobilfunkgerät CB
Funkgeräte
Das Albrecht AE 6120 VOX ist zwar mini in der Größe, kann aber trotzdem mit diversen integrierten Funktionen überzeugen.
Mit lediglich 11cm Breite und 2,5cm Höhe findet es selbst auf kleinstem Raum problemlos Platz. Mit seinem Druckgussgehäuse ist es sehr stabil. Trotz der kleinen Größe, bietet das Gerät ein abnehmbares Mikrofon mit RJ45 Westernstecker.
Die neue Version der AE 6120 VOX kommt mit einer Anschlussbuchse für die Stromversorgung. Wählen Sie aus, ob Sie das CB-Funkgerät per Zigarettenanzünder-Stecker oder per Festverdrahtung im Fahrzeug installieren wollen. Einfach das entsprechende Stromkabel aus dem Lieferumfang per Steckverbindung an das Gerät anschließen und loslegen - kinderleicht
Features:
Zigarettenanzünder oder Festverdrahtung
Großes Display
Mit RJ45 Westernstecker
Lieferumfang:
1x AE 6120 VOX CB-Funkgerät + 2 Stromkabel (Zigarettenanzünder oder Festverdrahtung) + Mikrofon mit RJ45 Westernstecker + Mikrofonhalterung + Montagebügel + Anleitung.
Hinweise:
OPTIONALES ZUBEHÖR • Art.-Nr.: 71150 Funklautsprecher • Art.-Nr.: 41986 Ersatzmikrofon
Weitere Informationen:
Tiefe:
104 mm
Höhe:
25 mm
Breite:
110 mm
Gewicht:
0.3 kg
Übertragungsart:
Funk
Kanäle:
40 FM / 40 AM + 80 FM / 40 AM + 40 FM + 27 FM / 27 AM
Sendeleistung:
4 W
Frequenz:
27 MHz
Max. Reichweite im Freifeld:
20 km
Set:
1er Set
Produkt-Art:
CB-Funkgerät
Besonderheiten:
VOX + EU Multinorm-Gerät + Freisprechfunktion + S-Meter + Anschluss für Lautsprecher/Kopfh
Weitere Suchbegriffe: Funktechnik, Handfunkgerät, albrecht cb funkgerät, cb funkgerät, Albrecht, Mini-CB FunkAE 6120 VOX Multi, CB-Funk, Zivilfunk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 53,87*
€ 72,57*
€ 4,70*
ab € 57,01*
€ 74,14*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 62,24*
€ 81,37*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 120,96*
€ 151,95*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,57*
€ 86,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,28*
€ 83,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,58*
€ 82,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,30*
€ 74,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,87*
€ 64,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.