Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Midland G10 Pro PMR 2er Handwerker-Koffer C1107.S1 PMR-Funkgerät 2er Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R684712
Hersteller:
     Midland
Herst.-Nr.:
     C1107.S1
EAN/GTIN:
     4032661110718
Suchbegriffe:
Funkgerät PMR
PMR-Funkgeräte
Walkie Talkie
Funkgeräte
Midland G10 Pro Funkgerät ein sehr hochwertiges PMR Funkgerät zu einem günstigen Preis. Das Gerät besticht durch seine einfache Bedienbarkeit und sinnvolle Zusatzfunktionen wie 16 vorprogrammierbare Kanäle, CTCSS und DCS Kennungstöne. Mittels der optionalen Software "PRG 10" kann dieses Sprechfunkgerät auf die Bedürfnisse des Nutzers programmiert werden.
Features:
32 PMR 446 Kanäle
Erweitertes Frequenzband
51 CTCSS Kodierungstöne
83 DCS Kennungstöne
Lieferumfang:
Inkl. 2 Steckernetzteile mit Standlader + 2 Li-ion Akku 1200 mAh + 2 Gürtelclip + 2 MA21 LK Headset + Koffer
Weitere Informationen:
Tiefe:
11 cm
Höhe:
30 cm
Farbe:
schwarz
Breite:
39 cm
Gewicht:
1.2 kg
Übertragungsart:
Funk
Kanäle:
32
Sendeleistung:
0.5 W
Frequenz:
446 MHz
Set:
2er Set
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
PMR-Funkgerät
Besonderheiten:
Freisprechfunktion + Spritzwassergeschützt + Anschluss für Lautsprecher/Kopfhörer
Weitere Suchbegriffe: Funktechnik, Handfunkgerät, funkgeräte midland, funkgerät pmr, Midland, G10 Pro PMR 2er Handwerker-Koffer, Walkie-Talkie, Walky-Talky
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,27*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 78,635* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 196,35*
€ 233,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 187,22*
€ 222,79
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 186,54*
€ 221,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 179,21*
€ 213,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 170,46*
€ 202,85
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 157,27*
€ 187,15
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.