Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R688892 Herst.-Nr.: 8763220 EAN/GTIN: 4031101950129 |
| |
|
| | |
| Die uvex silv-Air c Produktfamilie besteht aus klassischen Atemschutzmasken in Falt- und Korbform, die auch auf unterschiedlichste Gesichtsformen passen. Dank Kopfbandschlaufen und integrierter Dichtlippen in allen Schutzklassen ist es ganz einfach, diese Masken korrekt aufzusetzen – und auch über längere Zeit zu tragen, ohne dass sie stören.
· uvex silv-Air 3220 Partikelfiltrierende Faltmaske mit Ausatemventil · Schutz vor Schadstoffen bis zu einem 10-fachen des Grenzwertes · Weiche Materialkanten für mehr Tragekomfort · Unkomplizierte Handhabung bei hohem Tragekomfort durch das justierbare Kopfband · Die Masken sind einzeln verpackt · Dichtlippe im Nasenbereich für hohen Tragekomfort und zuverlässigen Dichtsitz · Zusätzlicher Aktivkohlefilter gegen Gerüche, Gase und Dämpfe unter Grenzwert · Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske Features: Mit Ventil Faltbar Kombinierbar mit Einwegoverall Kombinierbar mit Schutzbrillen Lieferumfang: 15 Stück Weitere Informationen: | | Normen: | DIN EN 149:2001 | Filter: | FFP2 | EN Norm: | EN 149:2001 | DIN-Norm: | DIN 149:2001 | Produkt-Art: | Feinstaubmaske mit Ventil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP2, FFP-2, FFP2, FFP2 Atemschutzmaske, FFP2 Feinstaubmaske, FFP2 Maske, FFP2-Masken, Feinstaubmaske FFP2, Geruchschutzmaske, Geruchsmaske, Geruchsschutzmaske, uvex staubmaske ffp2, einmal halbmaske, einmal-halbmaske ffp2, uvex, silv-Air classic 3220, schutzausrüstung, mundschutz |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 25,48* | € 34,74* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 25,41* | € 34,78* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 34,20* | € 46,96* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 35,66* | € 47,49* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 37,21* | € 50,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 15 Stück (ab € 2,28* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|