Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 460629 Cubitron™ II 987C Fiberscheibe Durchmesser 115mm Bohrungs-Ø 22mm 25St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R704012
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     460629
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Die 3M™ Cubitron™ II Fiberscheibe 987C bietet eine höhere Abtragsrate und Standzeit als andere Fiber- und Schleifscheiben. Unsere Schleifscheiben sind ausgestattet mit 3M präzisionsgeformtem Schleifkorn in Kombination mit einer steifen Fiberunterlage für höhere Produktivität bei mittleren und schweren Abtragsanwendungen.
Features:
Entwickelt, um schneller und länger zu schleifen als vergleichbare keramische Produkte
Die steife Fiberunterlage und die starke Kunstharzverbindung sorgen für Langlebigkeit und Verschleißfestigkeit bei schweren Schleifanwendungen.
Enthält 3M präzisionsgeformtes Schleifkorn, schleift deutlich kühler und länger als Mitbewerberprodukte und ermöglicht dadurch, die Verarbeitungsmenge zu erhöhen.
Integriertes Schleifhilfsmittel verringert die Schleiftemperatur bei hitzeempfindlichen Legierungen und verlängert so die Lebensdauer.
Erste Wahl für Edelstahl
Weitere Informationen:
Ø:
115 mm
Durchmesser:
115 mm
Bohrungs-Durchmesser:
22 mm
Körnung:
80
Produkt-Art:
Fiberscheibe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 111,27*
€ 137,48*
Lager 615
Frei Haus
ab € 62,18*
€ 139,86*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 139,86*
€ 166,43
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 67,97*
€ 80,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,25*
€ 76,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,18*
€ 73,99
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,4872* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.