| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-R719782 Herst.-Nr.: 0-42-087 EAN/GTIN: 3253560420871 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stanley 0-42-087 Winkelmesser digital 40 cm Features: Digitaler Winkelmesser Schenkellänge 40 cm Messbereich von 0° bis 225° (Winkel) Genauigkeit: +/- 0,1° Schnelle und genaue Ermittlung von Winkeln Genaue Übertragung von Winkeln auf Werkstücke Schnellkalibrierung Hold-Funktion zum Festhalten und Übertragen des Messergebnisses Grosse LCD-Anzeige, 180° umkehrbar Horizontale und vertikale Libellen - schnelle Ermittlung von Winkeln zur Waagerechten oder Senkrechten Batterielebensdauer: bis zu 100 Stunden Robustes Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, 2 Libellen Funktionen: Winkelmessung, Zusatzwinkel, einfacher Gehrungswinkel, Kombi-Winkel-Modus Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | 0-42-087 | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Winkelmesser |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Elektronisches Nivelliergerät, elektronische Neigungsmesser, Gefälle-Wasserwaage, Gefällewasserwaage, Gefällsmesser, Neigungsmesser, Neigungsmessgerät, Winkel-Wasserwaage, Winkelwasserwaage, stanley fatmax neigungsmesser 40 cm, elektrischer neigungsmesser, digital-winkelmesser stanley, STANLEY, Winkellehre, sdfsa |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 96,39* | € 119,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 99,59* | € 120,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 100,89* | € 121,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 98,40* | € 122,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 27 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 107,14* | € 128,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|