Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raaco 150 A8-1 Sortimentskoffer-Einsatz (B x H x T) 55 x 133 x 79mm Inhalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R723542
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     147309
EAN/GTIN:
     5733439147309
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
raaco-Einsätze: ein Universum an Möglichkeiten für individualisierbare Aufbewahrung
Weitere Informationen:
Tiefe:
79 mm
Höhe:
133 mm
Farbe:
transparent
Breite:
55 mm
Gewicht:
64 g
Typ:
150 A8-1
Material:
Polypropylen
Herstellerfarbe:
Transparent
Produkt-Art:
Sortimentskoffer-Einsatz
Weitere Suchbegriffe: pp einsatzkästen, einsatz sortimentskoffer, einsatzkästen transparent, raaco, 150 A8-1, kleinteilemagazin, sortierkasten
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
96
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,56*
€ 2,06*
52 Tage
nicht lagernd
96
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,47*
€ 2,12*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,38*
€ 2,72*
21 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,44*
€ 2,74*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,45*
€ 2,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 8,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.