Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten 150 A8-1 B55xT79xH133mm PP RAACO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-4000872069
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     147309
EAN/GTIN:
     5733439147309
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
aus Polypropylen (PP) · transparent · widerstandsfähig gegen viele Chemikalien · für die Nutzung in den Sortimentskoffern CarryLite 150 5x10-0/DL und CarryLite 150 5x10-8
Weitere Informationen:
passend zu:
CarryLite 150 5x10
Breite:
55 mm
Material:
PP
Tiefe:
79 mm
Höhe:
133 mm
Marke:
RAACO
Weitere Suchbegriffe: pp einsatzkästen, einsatz sortimentskoffer, einsatzkästen transparent, Ersatzkasten, Ersatzschubladen, Ersatzschubladenmagazin, Kleinteilemagazine, Schubladen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
96
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,56*
€ 2,06*
Lager 9587
52 Tage
nicht lagernd
96
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,47*
€ 2,12*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,38*
€ 2,72*
21 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,44*
€ 2,74*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,45*
€ 2,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 96 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 192 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 480 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 960 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 96 Stück
Mindestbestellmenge: 96 Stück ( entspricht € 203,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.