Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raaco 114165 Werkzeughaken Clip 11 Maulschlüsselhalter (L x B x H) 237 x 46 x 145mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R723952
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     114165
EAN/GTIN:
     5733439114165
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Flexibilität, Übersicht und schneller Zugriff auf Werkzeug, Zubehör und andere Teile mit dem Superclip-System
Features:
Die Clipse können ohne Einsatz von Werkzeug überall an der Wand angebracht und jederzeit versetzt werden; Sie werden aus Stahl und robustem Kunststoff hergestellt und bieten eine hohe Tragfähigkeit
Weitere Informationen:
Höhe:
145 mm
Länge:
237 mm
Breite:
46 mm
Gewicht:
63 g
Traglast:
5 kg
Material:
Polypropylen
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Halter
Weitere Suchbegriffe: Schraubenschlüsselhalter, lochplatten raaco, lochplatte, lochplatte schwarz, raaco, lochblech, locheisen, lochwand
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 3,22*
€ 4,47*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 2,82*
€ 4,63*
1
€ 8,95*
ab € 2,75*
€ 4,64*
17 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,12*
€ 5,05*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,10*
€ 5,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.