Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Home and Garden AdvancedVac 18V-8 Car Edition 06033E1001 Akku-Nass-/Trockensauger 8l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R729982
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06033E1001
EAN/GTIN:
     4059952570402
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Der mobile AdvancedVac 18V-8 ist der 3-in-1-Allroundsauger für Reinigungs- und Blasanwendungen im Innen- und Außenbereich. Dank eines nützlichen Zubehörprogramms, gehören feuchter oder trockener Staub sowie feiner und grober Schmutz im Haus, Garten, Auto oder Wohnmobil schnell der Vergangenheit an. Der Staubsauger lässt sich über einen flexiblen Universaladapter leicht mit Elektrowerkzeugen aus dem Bosch Home & Garden-Programm oder von anderen Herstellern verbinden, und gewährleistet damit einen sauberen Arbeitsbereich. Dieser 3-in-1-Sauger ist zusätzlich mit einer integrierten Pumpfunktion zum Aufpumpen und Luftablassen ausgestattet, sodass er praktischerweise auch zum Laubblasen oder Aufblasen von Luftmatratzen und Wasserspielzeug verwendet werden kann. Komfort dank einer verlängerten Akkulaufzeit im Eco-Modus und 8 Liter Behältervolumen sowie Rollen und Verlängerungsrohre für eine rückenfreundliche Bodenreinigung. Des Weiteren ist der AdvancedVac 18V-8 Teil der 18V POWER FOR ALL ALLIANCE, bestehend aus Geräten führender Marken. Der nicht im Lieferumfang enthaltene Akku ist kompatibel mit allen Produkten der 18V POWER FOR ALL ALLIANCE und kann damit von Gartenarbeiten bis zur Reinigung und anspruchsvollen Heimwerkeraufgaben genutzt werden.
Features:
Ob trocken, feucht, grob oder fein: der AdvancedVac 18V-8 entfernt alle Arten von Schmutz
Anschließbar an Elektrowerkzeuge zur Staubentfernung beim Schleifen oder Bohren
Schnelles Aufblasen von Luftmatratzen oder Wegblasen von Laub mit der integrierten Blasfunktion
Zahlreiches Zubehör für verschiedenste Anwendungen in Haus und Garten, beim Auto oder Campen
Unbegrenzte Freiheit – Kompatibel mit allen Geräten der 18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Lieferumfang:
AdvancedVac 18V-8
1x Papierbeutel
Flachfaltenfilter
1,8 m Schlauch
Universaladapter
Fugendüse
Handgriff
Bürstendüse
Aufblasadapter
Karton
Weitere Informationen:
Höhe:
295 mm
Länge:
376 mm
Breite:
278 mm
Gewicht:
3.8 kg
Auffangbehälter:
8 l
Ausführung (Bosch):
Bosch-do-it (Grün)
Betriebsspannung (Details):
18 V
Produkt-Art:
Akku-Nass-/Trockensauger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 69,27*
€ 93,01*
2 Tage
101
Frei Haus
ab € 70,53*
€ 93,02*
8 Tage
100
Frei Haus
ab € 126,07*
€ 160,89*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,01*
€ 110,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,78*
€ 108,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,87*
€ 106,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,78*
€ 104,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,87*
€ 102,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,27*
€ 82,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2609256F29
ab € 22,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.