Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 145 10 JC 6415610 Wasserpumpenzange 260mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R730851
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6415610
EAN/GTIN:
     4010886641569
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
260 mm
Gewicht:
425 g
Herst.-Teilenr.:
6415610
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
DIN-Norm:
DIN ISO 8976
Material-Eigenschaft:
verchromt
Produkt-Art:
Wasserpumpenzange
Spannbereich (max.):
39 mm
Weitere Suchbegriffe: Wasserpumpenzange (Funkenfrei), gedore wasserpumpenzange, wapu zange, Gedore, 145 10 JC, Rohrzange, wasserzange
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
722
5
Frei Haus
ab € 20,61*
€ 25,50*
3 Tage
722
5
€ 5,45*
ab € 20,49*
€ 25,61*
1
€ 4,90*
ab € 18,58*
€ 25,70*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 18,46*
€ 25,88*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 20,34*
€ 27,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.