Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersa 0IC1305 Lötstation 80W 150 - 450°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R757702
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0IC1305
EAN/GTIN:
     4003008153675
Suchbegriffe:
Lötstation
lötstation ersa
lötstation
Lötstation i-CON PICO MK2

Die i-CON PICO MK2 bietet dem Einsteiger Funktionen, die auch in der industriellen Fertigung geschätzt werden, wie z. B. sehr schnelles An- und Nachheizen, Standby- und Kalibrierfunktion.
Das einfache Bedienkonzept ermöglicht dem Anwender das variable Einstellen der Arbeitstemperatur sowie die Festlegung der Stand-by-Zeit und eines Kalibrierwertes. Weitere
Einstellmöglichkeiten, wie Festtemperaturen, Energie-Level, Verriegelung und Abschaltfunktion ergeben sich durch die Verwendung einer kostenlosen PC-Software und einer optio-
nal erhältlichen Micro-SD-Speicherkarte. Das technologische Gesamtkonzept der i-CON PICO MK2 gewährleistet, dass jede Applikation mit optimalen Parametern bearbeitet wird.
Hierdurch steht die Station für höchste Prozesssicherheit und Qualitätskontrolle und dies bei niedrigen Investitions- und Betriebskosten. Automatische Stand-by- und
Ruhezustandsfunktion sorgen für Energieeinsparungen und höhere Spitzenstandzeiten.

Zum Lieferumfang der i-CON PICO MK2 gehört der i-TOOL PICO MK2.

Die neue Tip´n´Turn-Technologie ermöglicht einen schnelleren und sichereren Spitzenwechsel durch die Verwendung einer neuen Bajonettbefestigung. Zusätzlich zur verbesserten Ergonomie bietet die 142-Spitzenserie eine verbesserte Wärmeübertragung und hohe Performance bei optimalem Preis-Leistungsverhältnis.

Dieser ultraleichte und leistungsstarke Lötkolben verfügt über dieselbe herausragende Heiztechnologie wie seine größeren Brüder der Ersa i-TOOL-MK2-Familie. Für alle stehen eine große Auswahl an kostengünstigen Dauerlötspitzen zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
150 - 450 °C
Anheizzeit:
9 s
Stromversorgung:
netzbetrieben
Betriebsspannung:
230 V
Leistung (max.):
80 W
Lötspitzen-Art:
Dauerlötspitze
Max. Temperatur:
450 °C
Min. Temperatur:
150 °C
Produkt-Art:
Lötstation
Weitere Suchbegriffe: Ersa, ersastationenwerkzeugecat, digitale Lötstation
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 132,93*
€ 162,61*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 137,29*
€ 162,63*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 138,76*
€ 164,31*
1 Tag
14
€ 5,45*
ab € 139,16*
€ 164,47*
Frei Haus
ab € 140,02*
€ 165,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,61*
€ 193,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,43*
€ 189,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 157,86*
€ 187,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,62*
€ 172,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,08*
€ 165,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,93*
€ 158,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142ADLF13/SB
ab € 9,09*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142ADLF15/SB
ab € 9,04*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142ADLF32/SB
ab € 9,36*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142ADLF40/SB
ab € 9,08*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142BDLF20/SB
ab € 9,45*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142CDLF10/SB
ab € 6,50*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142CDLF16/SB
ab € 6,23*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142CDLF20/SB
ab € 6,47*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142CDLF46A/SB
ab € 12,57*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142CDLF50/SB
ab € 6,39*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142PDLF05/SB
ab € 6,49*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142PDLF10/SB
ab € 6,45*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142SDLF04L/SB
ab € 13,07*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142SDLF08L/SB
ab € 13,12*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142WDLF35/SB
ab € 13,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.