Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well LED-Trafo 199.2W 8.3A 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R770192
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     PWM-200-24BLE
EAN/GTIN:
     4021087087148
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen

Features:


8.3 A
Hinweise:
Wichtige Information!

Bitte dimensionieren Sie Ihren LED-Treiber/LED-Trafo nicht zu klein!
Wählen Sie einen LED-Treiber/LED-Trafo, welcher etwa 1/3 mehr Leistung (Watt) hat.

Entscheidend für die Belastung des LED-Treibers ist nicht die Watt- Angabe des LED-Herstellers sondern die tatsächliche Stromaufnahme (Ampere) der LED.
Es muss berücksichtigt werden, dass der Einschaltstrom wesentlich höher ausfällt.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
39.5 mm
Länge:
195 mm
Breite:
68 mm
Schutzart:
IP67
Gewicht:
1030 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Prüfzeichen:
MM-Zeichen; SELV
Anschluss:
Litze
Betriebsspannung:
24 V
Ausgangsstrom (max.):
8.3 A
Leistung (max.):
199.2 W
Eingangsspannung (max.):
431 + 305 V/AC
Eingangsspannung (min.):
142 + 100 V/AC
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
LED-Trafo
Schutzklasse:
II
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, led treiber, Mean Well, led, led-stromversorgung, lednetzteil
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
300
€ 6,90*
ab € 96,70*
€ 109,45*
9 Tage
7
1
€ 4,90*
ab € 89,47*
€ 118,39*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 96,69*
€ 121,78*
Lager 615
1
Frei Haus
ab € 99,44*
€ 128,84*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,84*
€ 153,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,51*
€ 150,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 125,04*
€ 148,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,66*
€ 137,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,24*
€ 132,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,44*
€ 118,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
PWM-200-48BLE
ab € 83,90*
Ähnlich
Mean Well
PWM-200-12BLE
ab € 83,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.