Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R771551 Herst.-Nr.: 43125 EAN/GTIN: 4010995431259 |
| |
|
| | |
| Bei der Elektroinstallation müssen Elektriker für das Ablängen von Rohren oder Kabelkanälen oft zu einer Handsäge greifen. Wiha hat die perfekte Lösung parat: Die Bügelsäge electric. Dank des isolierten Griffs bietet sie für Arbeiten an spannungsführenden Teilen bis 1.000 V vollen Schutz. Weiterhin liegt die 300 mm lange Säge dank dem ergonomisch geformten Griff auch für Linkshänder gut in der Hand. Im Set sind zudem zwei Sägeblätter mit 150 mm Länge als Ersatz dabei. Ist die Zahnung abgestumpft, können die Sägeblätter der Elektriker Säge schnell und einfach gewechselt werden. Die Kunststoffschraube ermöglicht ein leichtes Einspannen und Verstellen des Sägeblattes. Hinweise: Zum Absägen von Kunststoffrohren, Elektro-Installationsrohren, Kabelkanäle aus Kunststoff oder Metall. Ideal für das Anwendungsgebiet von Elektrikern und Elektrofachkräften. Weitere Informationen: | | Länge: | 300 mm | Sägeblatt-Länge: | 150 mm | Gewicht: | 570 g | Produkt-Art: | Handsäge |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, metallsägebogen 300 mm, modul werkzeuge, 04010995431259, Wiha, Handsaege |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 26,88* | € 36,99* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 27,78* | € 37,30* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 28,35* | € 38,08* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,39* | € 39,32* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 29,57* | € 39,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|