Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore KB 1975-10-14 6654950 Sicherungsstift 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R786221
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6654950
EAN/GTIN:
     4010886665497
Suchbegriffe:
Gewindestange
Sicherungsstift (Kraftschrauber)
Sicherungsstift für Kraftschrauber
gewindestange
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Gewicht:
2 g
Max. Länge:
20 mm
Produkt-Art:
Sicherungsstift
Weitere Suchbegriffe: Gedore, KB 1975-10-14
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,67*
€ 0,97*
2 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 1,00*
11 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 1,20*
€ 1,64*
2 Tage
70
10
€ 5,45*
ab € 1,29*
€ 1,71*
3 Tage
54
10
€ 5,49*
ab € 1,31*
€ 1,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.