| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R794062 Herst.-Nr.: 312001 EAN/GTIN: 3032163120018 |
| |
|
| | |
| Die Grillsaison ist eröffnet! Mit dem neuen Barbecue Kindergrill von Smoby lassen kleine Grillmeister Papas blass aussehen. Ohne sich die Finger zu verbrennen, können sie spielerisch Burger, Würstchen oder Spieße grillen. Bei diesem Modell ist für jeden Geschmack das Richtige dabei! Der Burger kann selbst belegt und die Spieße zusammengesteckt, gesalzen und gepfeffert werden. Die Oberfläche ist unterteilt in Grillrost und platte mit viel Platz für die unterschiedlichsten Gerichte. Per Drehschalter springen sogar Plastikflammen durch den Grillrost nach oben. Zusammen mit dem Anzünder mit mechanischem Geräusch kommt echte Barbecue-Stimmung auf. Dank der Räder und des Griffs ist der stabile Grill leicht zu ziehen und überall einsetzbar. Unter der aufklappbaren Haube können die kleinen Nachwuchs-Köche wie beim Original immer wieder nachprüfen, ob das Essen fertig gegart ist. Auf der Ablagefläche ist genügend Stauraum für das Grillzubehör. Insgesamt 18 authentische Zubehörteile sorgen für größtes Spielvergnügen, dazu gehören u.a. Burger, Würstchen, Spieße mit Fleisch und Gemüse, Grillbesteck, Teller, Anzünder sowie die Salz- und Pfeffermühle. Produktmaße (LxBxH): 50 x 37 x 72,2 cm. Altersempfehlung: geeignet ab 3 Jahren. Hergestellt in Frankreich. Features: Mit 18 Zubehörteilen Mechanische Kunststoff-Flammen Weitere Informationen: | | Altersklasse: | ab 3 Jahre |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smoby |
| | |
| |