| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R820131 Herst.-Nr.: 25995016 EAN/GTIN: 4013960181319 |
| |
|
| | |
| E-Ku-E ist eine Kunststoff-Endtülle zum Stecken aus Polyolefin, nicht flammenausbreitend, halogenfrei. Verwendet wird diese Endtülle als Kantenschutz für alle Stangen- und Metallrohre. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Innen-Ø: | 16 mm | Material: | Kunststoff | Herstellerfarbe: | Grau | Produkt-Art: | Montagezubehör |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Steckmuffe, kabelschutzrohr pvc fränkische, endtülle, elektroinstallationsrohre pvc, 04013960181319, Fränkische Rohrwerke, E-Ku-E 16 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,1948* | € 0,3248* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 0,20* | € 0,33* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,2494* | € 0,4194* | | | | Lager 615 | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,20* | € 0,42* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 0,25* | € 0,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|