Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Stromwandler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R921012
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZBRTC2
EAN/GTIN:
     3606481828057
Suchbegriffe:
Stromsensor
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Die draht- und batterielosen Funk-Drucktaster, -Schalter und -Sensoren der Baureihe Harmony XB4R/XB5R werden in vielen Anwendungen im Bereich Gebäude (automatische Tore, usw.) und Industrie (Förderanlagen, usw.) eingesetzt. Die Funklösungen bestechen dabei durch Vorteile wie geringe Installationskosten und -zeiten, hohe Flexibilität und Mobilität sowie maximaler Verfügbarkeit. Dieser Stromsensor eignet sich für den Bereich von 2,5-180A und versorgt sich selbst per Klappwandler und ist kompatibel mit dem Harmony Hub ZBRN. Sender und Empfänger kommunizieren dabei über ein weltweit freies Frequenzband von 2,4 GHz und sind für ZigBee Green Power zugelassen. Die mögliche Reichweite erstreckt sich dabei bis zu 100m in freiem Feld und 25m bei geschlossenem Schaltschrank. Durch die vorhandenen Zertifizierungen und Einhaltung von Normen ist der mögliche Einsatz in vielen Ländern sichergestellt.
Weitere Informationen:
Typ:
ZBRTC2
Produkt-Art:
Stromwandler
Weitere Suchbegriffe: Stromwandler, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, strom-wandler schneider, strommesszangen, Schneider Electric, Elektronik-Stromwandler
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 319,43*
€ 348,05*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 320,58*
€ 348,60*
€ 5,95*
ab € 322,73*
€ 349,31*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 323,10*
€ 350,02*
Lager 615
Frei Haus
ab € 622,58*
€ 662,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 662,94*
€ 788,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 661,23*
€ 786,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 646,05*
€ 768,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 631,16*
€ 751,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 622,58*
€ 740,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider
ZBRTC1
ab € 229,56*
Ähnlich
Schneider
ZBRTC3
ab € 458,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.