| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-R923882 Herst.-Nr.: HMIEMSE3PUG4KRTA EAN/GTIN: 3606482236745 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | EcoStruxure Machine SCADA Expert, Lite SCADA Programmiersoftware zur Entwicklung von HMI, SCADA, OEE und Dashboard Projekten. Die Runtime third party Upgrade Lizenz auf 4k Tags ist in digitaler Form erhältlich. Sie ermöglicht die Entwicklung von HMI, SCADA, OEE und Dashboard Projekten für Line Management & Lite Supervision Anwendungen auf Industrie PCs. Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit des IoT mit EcoStruxure Machine SCADA Experts umfangreicher IT- und OT-Treiberbibliothek und Datenmanagementfunktionen (Verbindung zwischen ERP, MES, Drittanbieter-Historians und der Fertigungsebene). Der Einsatzbereich umfasst Anwendungen wie Verpackung, Material Handling, Material Working und Pumpen HVAC. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Herst.-Teilenr.: | HMIEMSE3PUG4KRTA | Typ: | HMIEMSE3PUG4KRTA | Produkt-Art: | Erweiterungsmodul |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schneider Electric, Speicherprogrammierbare Steuerung, SPS, Kaftan |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 929,16* | € 960,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 904,02* | € 960,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 935,93* | € 969,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 939,66* | € 982,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 953,26* | € 985,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|