Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-R937542 Herst.-Nr.: IMD-IM20 EAN/GTIN: 3606480321689 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieses Gerät gehört zur Vigilohm Reihe, die für die Überwachung von ungeerdeten Energieversorgungen (IT-Systeme) gemäß den Installations- und Produktnormen entwickelt wurde. Gemäß den Normen wird empfohlen, Ihre Systeme mit Isolationsüberwachungsgeräten (IMD) auszurüsten. Dieses Gerät ist für die Überwachung von AC-, DC- und ACDC-Systemen mittlerer Größe mit begrenzten Störungen bestimmt. Es misst den Netzisolationswiderstand durch Einspeisung eines niederfrequenten Wechselstroms zwischen Netz und Erde. Die Konfiguration hängt von der Installation ab. Die Einstellungen erfolgen auf der Vorderseite des Geräts über den HMI-Bildschirm. Einstellbar sind Alarmschwellen von 0,5 Kilohm bis 500 Kilohm und Alarmverzögerungen von 0 bis 7200 Sekunden. Es überwacht Netze bis 600VAC bei Anschluss an den Nullleiter, 480V bei Anschluss an die Leitung und 345VDC, mit bis zu 70 Mikrofarad. Der Schwarz-Weiß-Bildschirm zeigt den Isolationswiderstand von 100 Ohm bis 10 Megaohm, die Kapazität und temporäre Fehler an. Autotest startet automatisch alle 5 Stunden und bei Bedarf. Fällt der Isolationswiderstand des Systems unter den eingestellten Schwellenwert, d.h. liegt ein Erdschluss vor, wird über das IMD-Ausgangsrelais ein Alarm ausgelöst. Sobald kein Fehler mehr erkannt wird, wird der Alarm gelöscht und das Alarmrelais kehrt in den Normalzustand zurück. Das Gerät kann von einer 110VAC bis 415VAC Quelle oder einer 125VDC bis 250VDC Quelle versorgt werden, alle mit einer Toleranz von plus oder minus 15%. Dieses Produkt kann auf einer DIN-Schiene oder bündig montiert werden und verfügt auch über einen Sperreingang. Frontseitige Schutzart ist IP52, rückseitig IP20 und Überspannungskategorie III. Das Überwachungsgerät ist mit einer RS485-Kommunikationsschnittstelle mit Modbus-Protokoll ausgestattet. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | IMD-IM20 | Produkt-Art: | Isolationswächter |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schneider Electric, Elektronische Relais |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.668,27* | € 1.777,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 1.689,10* | € 1.782,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 1.708,96* | € 1.805,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 1.687,57* | € 1.836,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 3.982,49* | € 4.128,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|