Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R939232 Herst.-Nr.: TM3SAC5RG EAN/GTIN: 3606485392981 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsmodul Modicon TM3. Zur Erweiterung von Modicon M221, M241, M251 und M262 SPS-Steuerungen mit Modulen für funktionale Sicherheit. Kompatibel mit Drittanbieter-Steuerungen mittels Modicon TM3 Buskoppler. 1 oder 2 digitale Sicherheitseingänge je nach Anschluss (24VDC, 100mA), 3 parallele digitale Sicherheitsausgänge. Zum Anschluss von Not-Halt (EN/IEC 60204-1, EN/ISO 13850) und Schaltern in Schutzeinrichtungen (EN/ISO 14119). Maximal erreichbares Sicherheitsniveau PLd / Kategorie 3 gemäß EN/ISO 13849-1, SIL CL2 gemäß EN/IEC 62061. Sicherheitsrelevanten Funktionen werden ausschließlich vom Sicherheitsmodul verwaltet, unabhängig vom Rest des Systems. Relaiszustände können direkt über den TM3-Rückwandbus gelesen werden. Die digitalen Ausgänge sind als Realis (24VDC / 230VAC, 6A) ausgeführt. Projektierung und Konfiguration mittels Software EcoStruxure Machine Expert oder Standalone Konfigurator (Download über se.com). Anschluss über abnehmbare Federzugklemmleisten. Umgebungstemperatur im Betrieb -10°C bis +55°C. Montage auf 35mm DIN-Hutschiene oder direkt auf Schalttafel mit optionalem Halter. Zertifizierungen nach CE, UL, CSA, RCM, EAC, CCC. Weitere Informationen: | | Typ: | TM3SAC5RG | Produkt-Art: | Sicherheitsmodul |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not-Aus-Relais, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, not aus schaltgerät schneider electric, schutztürwächter, Schneider Electric, Elektronische Relais |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 116,96* | € 131,58* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 120,44* | € 135,94* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 123,55* | € 141,21* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 125,01* | € 141,24* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 156,16* | € 174,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|