Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R939862 Herst.-Nr.: XPSCM1144P EAN/GTIN: 3389110274134 |
| |
|
| | |
| Preventa Sicherheitsrelais XPS. Dieses Sicherheitsrelais dient zum Aufbau einer Muting-Funktion mittels Einweg-Lichtschranken mit Testeingang und den zugehörigen Mutingsensoren. Das Gerät erfüllt die Anforderungen des Sicherheitsniveaus bis PL c in Kategorie 2 und SIL 1. Für Sicherheitsstromkreise stehen zwei Relaisschliesserkontakt und zur Meldung vier Transistorausgänge zur Verfügung. Vier LEDs zeigen den Zustand an. Die Montage erfolgt auf der Hutschiene. Der Leitungsanschluss per abziehbarer Schraubklemmen und die Versorgungsspannung beträgt 24 VDC. Weitere Informationen: | | Typ: | XPSCM1144P | Produkt-Art: | Sicherheitsmodul |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not Aus Modul, Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Sicherheitssteuerungen, not aus schaltgerät schneider electric, schutztürwächter, Schneider Electric, Elektronische Relais |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 271,86* | € 295,20* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 266,56* | € 295,75* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 273,05* | € 298,17* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 273,79* | € 299,37* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 592,64* | € 637,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|