Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton EC1-3SPDHC6-7-PA66HSUV-BK Befestigungsclip steckbar 151-04010 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R941122
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-04010
EAN/GTIN:
     4031026729701
Suchbegriffe:
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Unser EC1-3SPDHC6-7 ist perfekt für die Verlegung von Solarleitungen. Der Artikel kann durch einfaches Aufstecken per Hand auf Solarmodule appliziert werden. Danach können bis zu zwei Leitungen durch einfaches Eindrücken in den Halter sicher geführt werden.
Features:
Schwarz
Befestigungsclip
steckbar
Weitere Informationen:
Höhe:
20.9 mm
Länge:
21.9 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
14 mm
Herst.-Teilenr.:
151-04010
Typ:
EC1-3SPDHC6-7-PA66HSUV-BK
Befestigungsart:
steckbar
Material:
Polyamid 6.6
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Befestigungsclip
Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Selbstklebende Kabelschellen, Stahlträgerbefestigung, Trägerklammer, Trägerklemme, selbstklebende kabelschellen, HellermannTyton, EC1-3SPDHC6-7-PA66HSUV-BK, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,1623*
€ 0,2223*
3 Tage
unbekannt
100
€ 7,90*
ab € 0,16375*
€ 0,22375*
18 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,1681*
€ 0,2281*
5 Tage
1698
100
€ 4,95*
ab € 0,1713*
€ 0,2313*
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 0,19*
€ 0,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 15,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.