Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton FKH25APT-A-PA66HIR-BK Kabelhalter 151-03679 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R941192
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-03679
EAN/GTIN:
     4031026685809
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Die SolidTack Sockel sind eine innovative Befestigungslösung für hoch- und niederenergetische Oberflächen. Sie bieten eine Alternative überall dort, wo Schraubbefestigungen nicht möglich sind. SolidTack Befestigungssockel können für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden. Dazu gehören pulverlackbeschichtete oder lackierte Oberflächen, Metalloberflächen oder Kunststoffverkleidungen und -bauteile in diversen Bereichen wie Schaltschränken, Schienenfahrzeug-, Flugzeug-, Fahrzeug- und Landmaschinenbau.
Features:
Schwarz
Kabelhalter

Weitere Informationen:
Länge:
31 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
25 mm
Herst.-Teilenr.:
151-03679
Typ:
FKH25APT-A-PA66HIR-BK
Material:
Polyamid 6.6
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Kabelhalter
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Selbstklebende Kabelschellen, hellermann tyton kabelhalter, selbstklebende kabelschellen, selbstklebende kabelschellen hellermann, HellermannTyton, FKH25APT-A-PA66HIR-BK, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 0,9864*
€ 1,4064*
21 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 1,0126*
€ 1,4326*
1
€ 6,90*
ab € 0,97*
€ 1,57*
25
€ 3,90*
ab € 1,1296*
€ 1,6096*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 1,91*
€ 3,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
151-02363
ab € 99,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.