Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R946621 Herst.-Nr.: 128340 EAN/GTIN: 4009311283405 |
| |
|
| | |
| Micro Bits mit Pentalobe Abtrieb, 3-tlg. Set. Speziell für den Einsatz bei kleinsten Verschraubungen konzipierte Bits. Im Einsatz bei Produkten der Marke Apple. Hochwertiger TQ 60 Stahl. Extra lange 28 mm Bits zum Erreichen von schwer zugänglichen Schrauben. Mit 4 mm Sechskantschaft. Oberfläche im Satinfinish. Bits auf praktischem Haltestreifen Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | Produkt-Art: | Bit-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kwb, kreuz-bit, creuzschlitz-Bit |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 3,39* | € 6,31* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,10* | € 6,33* | | | | | 7 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 4,26* | € 10,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 18,93* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|