Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R946651 Herst.-Nr.: 128240 EAN/GTIN: 4009311282408 |
| |
|
| | |
| Micro Bits mit T und TT Abtrieb, 4-tlg. Set. Speziell für den Einsatz bei kleinsten Verschraubungen konzipierte Bits. Im Einsatz u.a. in Kleinelektronik und Unterhaltungselektronik / Spielkonsolen. Hochwertiger TQ 60 Stahl. Extra lange 28 mm Bits zum Erreichen von schwer zugänglichen Schrauben. Mit 4 mm Sechskantschaft. Oberfläche im Satinfinish. Bits auf praktischem Haltestreifen. Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | Produkt-Art: | Bit-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bit-satz, 04009311282408, kwb |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 3,70* | € 6,88* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,46* | € 6,89* | | | | | 7 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 4,66* | € 12,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 20,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|