Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R973052 Herst.-Nr.: 1455326 EAN/GTIN: 4007081380010 |
| |
|
| | |
| Gewindeblindniet Es gibt zahlreiche Anwendungen, die den Einsatz von speziellen Blindnietverbindungen erfordern. Hierfür hat GESIPA® einige Modelle entwickelt, die genau diese Anforderungen bedienen. Die Blindnietverbindung selbst ist eine unlösbare Verbindung. Um jedoch weitere lösbare Bauteile anbringen zu können, hat GESIPA® den Gewindeblindniet im Programm. Der Gewindeblindniet besitzt einen Stehbolzen mit M5- respektive M6-Außengewinde, an dem unter Verwendung einer zusätzlichen Mutter weitere Teile montiert werden können. Für Bauteile, die höhere Klemmkräfte erfordern, schauen Sie sich gerne unser GESIPA®-Blindnietschrauben-Programm an. Weitere Informationen: | | Klemmbereich min.: | 0.5 mm | Material (Hülse): | Stahl | Material (Dorn): | Stahl | Kopf-Höhe: | 10 mm | Lochdurchmesser: | 3.1 mm | Hohlnietdurchmesser: | 3 mm | Hohlnietlänge: | 6 mm | Nietdorndurchmesser: | 1.95 mm | Scherkraft: | 1100 N | Klemmbereich max.: | 3.0 mm | Produkt-Art: | Spezial-Blindniete |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gesipa |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 250 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,56343* | € 0,69343* | | | | | 12 Tage | | | 4 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 154,68* | € 184,87* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 150,29* | € 184,87* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 154,6725* | € 184,9825* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 161,36* | € 196,2325* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,60116* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|