Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniete Gewinde Stahl/Stahl M 5 x 10 / 3 x 6


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Blindniete Gewinde Stahl/Stahl M 5 x 10 / 3 x 6
Blindniete Gewinde Stahl/Stahl M 5 x 10 / 3 x 6
Blindniete Gewinde Stahl/Stahl M 5 x 10 / 3 x 6
Blindniete Gewinde Stahl/Stahl M 5 x 10 / 3 x 6
Blindniete Gewinde Stahl/Stahl M 5 x 10 / 3 x 6
Blindniete Gewinde Stahl/Stahl M 5 x 10 / 3 x 6
Artikel-Nr.:
     6GQDQ-1455326
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1455326
EAN/GTIN:
     4007081380010
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
Standardblindniete
standard blindniete
Gewindeblindniet Es gibt zahlreiche Anwendungen, die den Einsatz von speziellen Blindnietverbindungen erfordern.


Hierfür hat GESIPA® einige Modelle entwickelt, die genau diese Anforderungen bedienen. Die Blindnietverbindung selbst ist eine unlösbare Verbindung.


Um jedoch weitere lösbare Bauteile anbringen zu können, hat GESIPA® den Gewindeblindniet im Programm.


Der Gewindeblindniet besitzt einen Stehbolzen mit M5- respektive M6-Außengewinde, an dem


unter Verwendung einer zusätzlichen Mutter weitere Teile montiert werden können. Für Bauteile, die höhere Klemmkräfte erfordern,


schauen Sie sich gerne unser GESIPA®-Blindnietschrauben-Programm an.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
83082000
Durchmesser des Bohrers:
3.1 mm
max. Klemmbereich:
3.0 mm
min. Klemmbereich:
0.5 mm
Werkstoff der Hülse:
Stahl, verzinkt
Werkstoff des Stiftes:
Stahl, verzinkt
spreizend möglich:
Nein
Lieferantenproduktbezeichnung:
Blindniete Gewinde Stahl/Stahl M 5 x 10 / 3 x 6
GTIN:
4007081380010
Herstellerartikelnummer:
1455326
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1455326
Marke:
GESIPA
Normnummer (Formbuchstabe):
-
Produkttypbezeichnung:
Gewinde Stahl/Stahl
Werkstoff (in Anlehnung an Norm):
-
Artikelbezeichnung:
Blindniete Gewinde Stahl/Stahl M 5 x 10 / 3 x 6
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Gewicht der Artikeleinzelverpackung:
31,8 g
Gewichtsanteil Pappe der Artikeleinzelverpackung:
31,8 g
Gewichtsanteil Styropor der Artikeleinzelverpackung:
0
Lieferantenproduktbeschreibung:
Gewindeblindniet Es gibt zahlreiche Anwendungen, die den Einsatz von speziellen Blindnietverbindungen erfordern. Hierfür hat GESIPA® einige Modelle entwickelt, die genau diese Anforderungen bedienen. Die Blindnietverbindung selbst ist eine unlösbare Verbindung. Um jedoch weitere lösbare Bauteile anbringen zu können, hat GESIPA® den Gewindeblindniet im Programm. Der Gewindeblindniet besitzt einen Stehbolzen mit M5- respektive M6-Außengewinde, an dem unter Verwendung einer zusätzlichen Mutter weitere Teile montiert werden können. Für Bauteile, die höhere Klemmkräfte erfordern, schauen Sie sich gerne unser GESIPA®-Blindnietschrauben-Programm an.
Herstellerproduktfamilie:
74410016000202
Herstellerproduktbeschreibung:
Gewindeblindniet Es gibt zahlreiche Anwendungen, die den Einsatz von speziellen Blindnietverbindungen erfordern. Hierfür hat GESIPA® einige Modelle entwickelt, die genau diese Anforderungen bedienen. Die Blindnietverbindung selbst ist eine unlösbare Verbindung. Um jedoch weitere lösbare Bauteile anbringen zu können, hat GESIPA® den Gewindeblindniet im Programm. Der Gewindeblindniet besitzt einen Stehbolzen mit M5- respektive M6-Außengewinde, an dem unter Verwendung einer zusätzlichen Mutter weitere Teile montiert werden können. Für Bauteile, die höhere Klemmkräfte erfordern, schauen Sie sich gerne unser GESIPA®-Blindnietschrauben-Programm an.
Länge:
92 mm
Ausgabe der Maßnorm:
-
min. Klemmlänge:
0.5 mm
max. Klemmlänge:
3.0 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Blindniet, Blindniete, Maschinenelement, Befestigungsmittel, Niet, Niete, Nieten, Stahl
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,56343*
€ 0,69343*
12 Tage
unbekannt
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 154,38*
€ 185,47*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 150,62*
€ 185,47*
Lager 6GQDQ
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 155,1325*
€ 185,5925*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 161,70*
€ 197,7425*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6GQDQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 185,5925*
€ 220,85508
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 168,6125*
€ 200,64888
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 157,2625*
€ 187,14238
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 155,8425*
€ 185,45258
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 155,1325*
€ 184,60768
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,62053* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6GQDQ
Versand: Lager 6GQDQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6GQDQ
Zeitraum:innerhalb von 60 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.