Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesipa 1433929 Blindniete Stahl Stahl 250St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R979102
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1433929
EAN/GTIN:
     4007081048330
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
hochfeste Blindniete
hochfester Blindniet
standard-blindniete stahl/stahl
G-Bulb-Blindniete
Die hochfesten Blindniete Stark in Stahl und Edelstahl.

GESIPA bietet eine Baureihe hochfester Strukturblindniete mit der Bezeichnung G-Bulb
in Stahl und Edelstahl mit den Durchmessern 4,8 und 6,4 mm an. Die G-Bulb- Abmessungen sind in der Lage,
Fügegutstärken zwischen 1,5 und 15,5 mm abzudecken. Hauptmerkmale der G-Bulb-Blindniete sind der große Klemmbereich,
sehr hohe Scher- und Zugfestigkeitswerte durch Bildung eines breiten Schließkopfes und
die mechanische Restdornverriegelung während des Setzprozesses.

In Kombination mit der patentierten Funktionsprägung am Nietschaft erfüllt der G-Bulb
höchste Anforderungen in Bezug auf Toleranzausgleich von Bauteildicken und Lochgeometrie.

Der G-Bulb-Blindniet bildet einen außergewöhnlich breiten Schließkopf, der die volle Klemmkraft an die Applikation überträgt.
Mit einer Abrisskraft bis 16 kN kann der G-Bulb trotzdem mit handelsüblichen Setzgeräten verarbeitet werden.

Hauptmerkmale
- Ausgezeichnete Lochleibung
- Sehr hohe Klemmkraft
- Höchste Zugfestigkeit durch breiten Schließkopf
- Höchste Scherfestigkeit durch Restdornverriegelung
- Verarbeitung mit handelsüblichen Setzgeräten
- Prozesskontrollfähig mit dem TAURUS C-Setzgerät
- RoHS-konform

Materialien
Hohlniet: Stahl, verzinkt CrVI-frei, oder Edelstahl A2 Nr. 1.4567
Nietdorn: Stahl, verzinkt CrVI-frei, oder Edelstahl A2 Nr. 1.4541
Weitere Informationen:
Klemmbereich min.:
4.5 mm
Material (Hülse):
Stahl
Material (Dorn):
Stahl
Kopf-Ø:
13
Kopf-Höhe:
3 mm
Hohlnietdurchmesser:
6.4 mm
Hohlnietlänge:
17 mm
Nietdorndurchmesser:
4.25 mm
Scherkraft:
10000 N
Klemmbereich max.:
7.0 mm
Kopfform:
Flachrundkopf
Zugkraft (max.):
8000 N
Produkt-Art:
Blindniete
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,19912*
€ 0,26912*
2 Tage
4750
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,304*
€ 0,404*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 43,3725*
€ 56,8425*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 47,85*
€ 62,61*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 51,3975*
€ 68,465*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,61*
€ 74,51
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 50,88*
€ 60,55
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 49,79*
€ 59,25
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 48,07*
€ 57,20
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 47,85*
€ 56,94
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,1914* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.