Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R979372 Herst.-Nr.: 1433930 EAN/GTIN: 4007081048347 |
| |
|
| | |
| G-Bulb-Blindniete Die hochfesten Blindniete Stark in Stahl und Edelstahl. GESIPA bietet eine Baureihe hochfester Strukturblindniete mit der Bezeichnung G-Bulb in Stahl und Edelstahl mit den Durchmessern 4,8 und 6,4 mm an. Die G-Bulb- Abmessungen sind in der Lage, Fügegutstärken zwischen 1,5 und 15,5 mm abzudecken. Hauptmerkmale der G-Bulb-Blindniete sind der große Klemmbereich, sehr hohe Scher- und Zugfestigkeitswerte durch Bildung eines breiten Schließkopfes und die mechanische Restdornverriegelung während des Setzprozesses. In Kombination mit der patentierten Funktionsprägung am Nietschaft erfüllt der G-Bulb höchste Anforderungen in Bezug auf Toleranzausgleich von Bauteildicken und Lochgeometrie. Der G-Bulb-Blindniet bildet einen außergewöhnlich breiten Schließkopf, der die volle Klemmkraft an die Applikation überträgt. Mit einer Abrisskraft bis 16 kN kann der G-Bulb trotzdem mit handelsüblichen Setzgeräten verarbeitet werden. Hauptmerkmale - Ausgezeichnete Lochleibung - Sehr hohe Klemmkraft - Höchste Zugfestigkeit durch breiten Schließkopf - Höchste Scherfestigkeit durch Restdornverriegelung - Verarbeitung mit handelsüblichen Setzgeräten - Prozesskontrollfähig mit dem TAURUS C-Setzgerät - RoHS-konform Materialien Hohlniet: Stahl, verzinkt CrVI-frei, oder Edelstahl A2 Nr. 1.4567 Nietdorn: Stahl, verzinkt CrVI-frei, oder Edelstahl A2 Nr. 1.4541 Weitere Informationen: | | Klemmbereich min.: | 7.0 mm | Material (Hülse): | Stahl | Material (Dorn): | Stahl | Kopf-Ø: | 13 | Kopf-Höhe: | 3 mm | Hohlnietdurchmesser: | 6.4 mm | Hohlnietlänge: | 20 mm | Nietdorndurchmesser: | 4.25 mm | Scherkraft: | 11000 N | Klemmbereich max.: | 10.5 mm | Kopfform: | Flachrundkopf | Zugkraft (max.): | 8000 N | Produkt-Art: | Blindniete |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 200 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,2129* | € 0,2929* | | | | | 1 Tag | | | 200 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,3202* | € 0,4302* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 37,496* | € 48,936* | | | | | 12 Tage | | | 5 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 39,518* | € 53,708* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 41,34* | € 53,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,2067* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|