Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G-Bulb Stahl/Stahl Flachrundkopf 6,4 x 20


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
G-Bulb Stahl/Stahl Flachrundkopf 6,4 x 20
G-Bulb Stahl/Stahl Flachrundkopf 6,4 x 20
G-Bulb Stahl/Stahl Flachrundkopf 6,4 x 20
G-Bulb Stahl/Stahl Flachrundkopf 6,4 x 20
G-Bulb Stahl/Stahl Flachrundkopf 6,4 x 20
G-Bulb Stahl/Stahl Flachrundkopf 6,4 x 20
Artikel-Nr.:
     6GQDQ-1433930
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1433930
EAN/GTIN:
     4007081048347
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
Standardblindniete
hochfeste Blindniete
hochfester Blindniet
G-Bulb-Blindniete


Die hochfesten Blindniete Stark in Stahl und Edelstahl. GESIPA bietet eine Baureihe hochfester Strukturblindniete mit der Bezeichnung G-Bulb


in Stahl und Edelstahl mit den Durchmessern 4,8 und 6,4 mm an. Die G-Bulb- Abmessungen sind in der Lage,


Fügegutstärken zwischen 1,5 und 15,5 mm abzudecken. Hauptmerkmale der G-Bulb-Blindniete sind der große Klemmbereich,


sehr hohe Scher- und Zugfestigkeitswerte durch Bildung eines breiten Schließkopfes und


die mechanische Restdornverriegelung während des Setzprozesses. In Kombination mit der patentierten Funktionsprägung am Nietschaft erfüllt der G-Bulb


höchste Anforderungen in Bezug auf Toleranzausgleich von Bauteildicken und Lochgeometrie. Der G-Bulb-Blindniet bildet einen außergewöhnlich breiten Schließkopf, der die volle Klemmkraft an die Applikation überträgt.


Mit einer Abrisskraft bis 16 kN kann der G-Bulb trotzdem mit handelsüblichen Setzgeräten verarbeitet werden. Hauptmerkmale


- Ausgezeichnete Lochleibung


- Sehr hohe Klemmkraft


- Höchste Zugfestigkeit durch breiten Schließkopf


- Höchste Scherfestigkeit durch Restdornverriegelung


- Verarbeitung mit handelsüblichen Setzgeräten


- Prozesskontrollfähig mit dem TAURUS C-Setzgerät


- RoHS-konform Materialien


Hohlniet: Stahl, verzinkt CrVI-frei, oder Edelstahl A2 Nr. 1.4567


Nietdorn: Stahl, verzinkt CrVI-frei, oder Edelstahl A2 Nr. 1.4541
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
83082000
Durchmesser des Bohrers:
6.7 mm
max. Klemmbereich:
10.5 mm
min. Klemmbereich:
7.0 mm
Werkstoff der Hülse:
Stahl, verzinkt
Werkstoff des Stiftes:
Stahl, verzinkt
spreizend möglich:
Nein
Lieferantenproduktbezeichnung:
G-Bulb Stahl/Stahl Flachrundkopf 6,4 x 20
GTIN:
4007081048347
Herstellerartikelnummer:
1433930
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1433930
Marke:
GESIPA
Normnummer (Formbuchstabe):
-
Produkttypbezeichnung:
G-Bulb Stahl/Stahl
Werkstoff (in Anlehnung an Norm):
-
Artikelbezeichnung:
G-Bulb Stahl/Stahl Flachrundkopf 6,4 x 20
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Gewicht der Artikeleinzelverpackung:
43,2 g
Gewichtsanteil Pappe der Artikeleinzelverpackung:
43,2 g
Gewichtsanteil Styropor der Artikeleinzelverpackung:
0
Lieferantenproduktbeschreibung:
G-Bulb-Blindniete Die hochfesten Blindniete Stark in Stahl und Edelstahl. GESIPA bietet eine Baureihe hochfester Strukturblindniete mit der Bezeichnung G-Bulb in Stahl und Edelstahl mit den Durchmessern 4,8 und 6,4 mm an. Die G-Bulb- Abmessungen sind in der Lage, Fügegutstärken zwischen 1,5 und 15,5 mm abzudecken. Hauptmerkmale der G-Bulb-Blindniete sind der große Klemmbereich, sehr hohe Scher- und Zugfestigkeitswerte durch Bildung eines breiten Schließkopfes und die mechanische Restdornverriegelung während des Setzprozesses. In Kombination mit der patentierten Funktionsprägung am Nietschaft erfüllt der G-Bulb höchste Anforderungen in Bezug auf Toleranzausgleich von Bauteildicken und Lochgeometrie. Der G-Bulb-Blindniet bildet einen außergewöhnlich breiten Schließkopf, der die volle Klemmkraft an die Applikation überträgt. Mit einer Abrisskraft bis 16 kN kann der G-Bulb trotzdem mit handelsüblichen Setzgeräten verarbeitet werden. Hauptmerkmale - Ausgezeichnete Lochleibung - Sehr hohe Klemmkraft - Höchste Zugfestigkeit durch breiten Schließkopf - Höchste Scherfestigkeit durch Restdornverriegelung - Verarbeitung mit handelsüblichen Setzgeräten - Prozesskontrollfähig mit dem TAURUS C-Setzgerät - RoHS-konform Materialien Hohlniet: Stahl, verzinkt CrVI-frei, oder Edelstahl A2 Nr. 1.4567 Nietdorn: Stahl, verzinkt CrVI-frei, oder Edelstahl A2 Nr. 1.4541
Herstellerproduktfamilie:
74410014000202
Herstellerproduktbeschreibung:
G-Bulb-Blindniete Die hochfesten Blindniete Stark in Stahl und Edelstahl. GESIPA bietet eine Baureihe hochfester Strukturblindniete mit der Bezeichnung G-Bulb in Stahl und Edelstahl mit den Durchmessern 4,8 und 6,4 mm an. Die G-Bulb- Abmessungen sind in der Lage, Fügegutstärken zwischen 1,5 und 15,5 mm abzudecken. Hauptmerkmale der G-Bulb-Blindniete sind der große Klemmbereich, sehr hohe Scher- und Zugfestigkeitswerte durch Bildung eines breiten Schließkopfes und die mechanische Restdornverriegelung während des Setzprozesses. In Kombination mit der patentierten Funktionsprägung am Nietschaft erfüllt der G-Bulb höchste Anforderungen in Bezug auf Toleranzausgleich von Bauteildicken und Lochgeometrie. Der G-Bulb-Blindniet bildet einen außergewöhnlich breiten Schließkopf, der die volle Klemmkraft an die Applikation überträgt. Mit einer Abrisskraft bis 16 kN kann der G-Bulb trotzdem mit handelsüblichen Setzgeräten verarbeitet werden. Hauptmerkmale - Ausgezeichnete Lochleibung - Sehr hohe Klemmkraft - Höchste Zugfestigkeit durch breiten Schließkopf - Höchste Scherfestigkeit durch Restdornverriegelung - Verarbeitung mit handelsüblichen Setzgeräten - Prozesskontrollfähig mit dem TAURUS C-Setzgerät - RoHS-konform Materialien Hohlniet: Stahl, verzinkt CrVI-frei, oder Edelstahl A2 Nr. 1.4567 Nietdorn: Stahl, verzinkt CrVI-frei, oder Edelstahl A2 Nr. 1.4541
Länge:
113 mm
Kopfform:
Flachrundkopf
Ausgabe der Maßnorm:
-
min. Klemmlänge:
7.0 mm
max. Klemmlänge:
10.5 mm
Durchmesser des Kopfes:
13 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: standard-blindniete flachrundkopf, hochfester blindniet, Blindniet, Blindniete, Maschinenelement, Befestigungsmittel, Niet, Niete, Nieten, hochfest, G-Bulb, Gbulb
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2129*
€ 0,2829*
1 Tag
1000
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3244*
€ 0,4344*
Lager 6GQDQ
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 37,366*
€ 48,066*
11 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 41,33*
€ 53,11*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 41,22*
€ 53,11*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6GQDQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,066*
€ 57,19854
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 39,396*
€ 46,88124
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 38,726*
€ 46,08394
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 37,536*
€ 44,66784
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 37,366*
€ 44,46554
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,18683* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6GQDQ
Versand: Lager 6GQDQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6GQDQ
Zeitraum:innerhalb von 60 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.