Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R983222 Herst.-Nr.: XB5S8B2L2 EAN/GTIN: 3606489915490 |
| |
|
| | |
| Biometrischer Taster/Schalter zur Fingerabdruckerkennung. Komplettgerät aus der Baureihe Harmony XB5S. Einbaumaß 22mm Druchmesser. Konform mit den Datenschutzgesetzen GDPR. USB-Kom. 2 Pos. Feststellung, 2 m Kabel. Ausgang PNP. Biometrische Taster zur Erkennung und Auswertung von Fingerabdrücken kommen in der Industrie vorwiegend bei der Zugangskontrolle von Systemen oder Maschinen zum Einsatz. Da weder Programmierung noch Funktionsweise ein Interface erfordern, arbeitet das Gerät autonom. Biometrische Taster sind für zwei Arten von Anwendern interessant Administrator Er steuert das Speichern und Löschen von Fingerabdrücken. Bediener Nach einmaliger Speicherung des Fingerabdrucks verwendet er das Produkt wie ein Steuergerät. Weitere Informationen: | | Produkt-Art: | Fingerprint Zugangssystem |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schneider Electric, Diebstahlsicherung, Diebstahlschutz, Codetastatur |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 336,69* | € 344,99* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 337,26* | € 345,51* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 342,87* | € 351,49* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 344,31* | € 358,00* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 730,27* | € 743,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|