Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components TC-CWR4-75203 Kabelhalter schraubbar 1593090 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S027071
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1593090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Die Kabelhalter lassen sich durch das flexible Material leicht in die gewünschte Form biegen und auch wieder öffnen.
Features:
Schwarz
Kabelhalter
schraubbar
Weitere Informationen:
Länge:
74.5 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
7.5 mm
Herst.-Teilenr.:
1593090
Typ:
TC-CWR4-75203
Halogenfrei:
Ja
Montage-Ø (max.):
7.5 mm
Montage-Ø (min.):
4.20 mm
Befestigungsart:
schraubbar
Material:
Stahl
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Kabelhalter
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Selbstklebende Kabelschellen, selbstklebende kabelschellen, 02050004981025, TRU COMPONENTS, TC-CWR4-75203, Klebesockel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,34*
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,99*
ab € 0,25*
€ 0,35*
1 Tag
78
5
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,39*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 34,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.