Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components TC-CWR5-70203 Kabelhalter schraubbar 1593091 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S027091
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1593091
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Die Kabelhalter lassen sich durch das flexible Material leicht in die gewünschte Form biegen und auch wieder öffnen.
Features:
Schwarz
Kabelhalter
schraubbar
Weitere Informationen:
Länge:
69.3 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
8.5 mm
Herst.-Teilenr.:
1593091
Typ:
TC-CWR5-70203
Halogenfrei:
Ja
Montage-Ø (max.):
8.5 mm
Montage-Ø (min.):
5.10 mm
Befestigungsart:
schraubbar
Material:
Stahl
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Kabelhalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,22*
€ 0,38*
1 Tag
317
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,40*
6 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 5,60*
€ 8,10*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 9,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.