Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components TC-TT05-20203 Kabeldriller 1593078 Bündel-Ø-Bereich 4.40mm (max) Natur 20St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S027461
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1593078
EAN/GTIN:
     4016139322230
Suchbegriffe:
Kabeldriller
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Einfaches und schnelles Bündeln von Kabeln, Schläuchen und Röhren ohne Werkzeug.
Features:
Natur
Kabeldriller

Bündel-Ø-Bereich 4.40 mm (max)
Lieferumfang:
20 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Maßangaben:
(A x B x C) 5.1 x 21.6 x 1.5 mm
Herst.-Teilenr.:
1593078
Typ:
TC-TT05-20203
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Bündel-Ø (max.):
4.40 mm
Material:
Polyamid 6.6
Herstellerfarbe:
Natur
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabeldriller
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Selbstklebende Kabelschellen, selbstklebende kabelschellen tru components, selbstklebende kabelschellen, TRU COMPONENTS, TC-TT05-20203, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,19*
€ 2,31*
7 Tage
59
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,99*
€ 22,28*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,31*
€ 2,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,29*
€ 2,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,07*
€ 2,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,01*
€ 2,39
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,93*
€ 2,30
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,84*
€ 2,19
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,76*
€ 2,09
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,48*
€ 1,76
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,19*
€ 1,42
pro Packung
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.