| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S03355 Herst.-Nr.: 2005840 EAN/GTIN: 4260135770575 |
| |
|
| | |
| 5teiliges Druckluftset von Aerotec für Kompressoren ab 2 Liter geeignet. Lieferumfang: Ausblaspistole mit gut dosiertem Druckluftstrahl · Sprüh- und Reinigungspistole Inhalt 1 Liter · Reifenfüllpistole mit Manometer Anzeigebereich bis 12 bar, inkl. 30 cm Gummischlauch mit Autoventil · 5 m Spiralschlauch · Lackierpistole mit 0,5 l Fließbecher. Weitere Informationen: | | Betriebsdruck (max.): | 8 bar | Produkt-Art: | Druckluft-Werkzeugset |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, Druckluft-Werkzeug Zubehör Set, Druckluftwerkzeug Zubehör Satz, Druckluftwerkzeug Zubehör Set, Fließbecher, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Aerotec, Druckluftwerkzeug, Druckluftwerkzeuge |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 25,21* | € 32,79* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 25,92* | € 32,80* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 26,21* | € 33,14* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 26,46* | € 35,78* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 28,65* | € 36,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|