Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools 2-265-VE Prüfspitze Buchse 4mm CAT I Rot, Schwarz 2St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S034742
Herst.-Nr.:
     2-265-VE
EAN/GTIN:
     4250838530477
Suchbegriffe:
Prüfspitze
prüfspitze rot
bernstein werkzeugfabrik prüfspitze
BERNSTEIN Prüfspitzen sind besonders dünn, spitz und biegsam. Die vollisolierte und flexible Ausführung der Prüfspitze verhindert beim Testen und Messen Kurzschlüsse und Beschädigungen, auch bei eng aneinandergereihten Kontakten.
Features:
CAT I

BuchsenØ 4 mm
Rot, Schwarz
Weitere Informationen:
Nennspannung:
30 + 60 V/DC
Spitzen-Länge:
155 mm
Buchsen-Ø:
4 mm
Spitzen-Ø:
1 mm
Anschluss:
Buchse 4 mm
Stecker-Besonderheiten:
isoliert
Messkategorie:
CAT I
Herstellerfarbe:
Rot + Schwarz
Produkt-Art:
Prüfspitze
Weitere Suchbegriffe: Bernstein Tools, federkontakt, federprüfspitze
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
2
€ 4,00*
ab € 6,435*
€ 16,135*
2 Tage
252
2
Frei Haus
ab € 10,805*
€ 16,205*
2 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 12,96*
€ 18,63*
1
€ 6,90*
ab € 17,68*
€ 25,53*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 16,135*
€ 19,20065
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,965*
€ 17,80835
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,815*
€ 10,48985
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,70*
€ 10,353
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,935*
€ 9,44265
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,435*
€ 7,65765
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 32,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.