Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla BCD 160G Wand-Gehäuse 199 x 179 x 106.5 ABS Graphitgrau (RAL 7024), Lichtgrau (RAL 7035)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S037702
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     20162401.HMT1
EAN/GTIN:
     4058545324460
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
ABS-Gehäuse

Lieferumfang:
1 x Obterteil, 1 x Unterteil, 1 x Klemmraumdeckel, 1 x Frontplatte ABS, 1 x Trennplatte Klemmraum, 4 x Schrauben
Weitere Informationen:
Tiefe:
106.5 mm
Höhe:
179 mm
Breite:
199 mm
Schutzart:
IP66 + IP68
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
20162401.HMT1
Typ:
BCD 160 G
Länge bzw. Tiefe:
106.5 mm
Material:
ABS
Herstellerfarbe:
Graphitgrau (RAL 7024) + Lichtgrau (RAL 7035)
Produkt-Art:
Wand-Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,06*
€ 91,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,02*
€ 89,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,71*
€ 82,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.