Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla BCD 200 F Wand-Gehäuse 229 x 203 x 59 ABS Graphitgrau (RAL 7024), Lichtgrau (RAL 7035) 1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S037952
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     20202412.HMT1
EAN/GTIN:
     4058545324781
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
ABS-Gehäuse

Lieferumfang:
1 x Oberteil, 1 x Unterteil, 4 x Schrauben
Weitere Informationen:
Tiefe:
59 mm
Höhe:
203 mm
Breite:
229 mm
Schutzart:
IP65
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
20202412.HMT1
Typ:
BCD 200 F
Länge bzw. Tiefe:
59 mm
Material:
ABS
Herstellerfarbe:
Graphitgrau (RAL 7024) + Lichtgrau (RAL 7035)
Produkt-Art:
Wand-Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.