Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1595613 Profillehre 254mm (max)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S038921
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1595613
EAN/GTIN:
     4016139326153
Suchbegriffe:
Profilabtaster
Profillehre
Profilschablone
profilabtaster
Ermöglicht das einfache Abtasten und Übertragen von Schnittverläufen auf das zu bearbeitende Material. Übertragung von Ecken und Konturen - einfach und genau. Ideal für genaues Einpassen von Laminat, beispielsweise bei Heizungsrohren.
Features:
Stifte aus ABS Material
Lieferumfang:
Profillehre
Weitere Informationen:
Länge:
283 mm
Breite:
101 mm
Gewicht:
370 g
Material:
ABS Kunststoff
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Profillehre
Messbereich (max.):
254 mm
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.