Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ebro TLC 750i Infrarothermometer und Einstichthermometer (HACCP) Optik 2:1 -50 - +250°C HACCP-k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S044911
Hersteller:
     Ebro Electronic
Herst.-Nr.:
     1340-5736
EAN/GTIN:
     4250304717289
Suchbegriffe:
Einstechfühler
Einstichfühler
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Das TLC 750i Infrarotthermometer - vielen auch als Einstichthermometer bekannt - können Sie optimal zur berührungslosen Wareneingangskontrolle mit Infrarot oder mit dem einklappbarem Einstechfühler für die Kerntemperaturmessung von Lebensmitteln nutzen.

Ihre Vorteile bei der Nutzung des TLC 750i Infrarotthermometers:
Schnelle, einfache und präzise Messung mit nur einem Handgerät · Praktisches Taschenformat für den täglichen Einsatz · Temperaturmessbereich von -50°C bis +250°C · HACCP und DIN EN 13485 konform inklusive Kalibrierzertifikat · Beleuchtetes Display zum Ablesen im Dunkeln · Display kann "Kopf stehen": Einfaches Ablesen aus beiden · Richtungen möglich · Wasserfestes Gehäuse (IP 65) für den Einsatz in vielen Bereichen.

Anwendungen:
Wareneingangskontrolle, Transport und Lagerung · Überwachung der Kühlkette · Ideal für Einzelhandel, Gastronomie und Lebensmittelindustrie · Berührungslose und kontaminationslose Oberflächenmessung mit Infrarot · Kerntemperaturmessung mit ausklappbaren Einstechfühler.
Features:
Optik 2:1
-50 - +250 °C
Ansprechzeit 1 s
Klappbarer Einstich-Kerntemperaturfühler
Lieferumfang:
Werks-Kalibrierzertifikat · Handbuch · Batterie.
Weitere Informationen:
Höhe:
23 mm
Länge:
169.5 mm
Breite:
44 mm
Gewicht:
140 g
Temperaturbereich:
-50 - +250 °C °C
Kalibriert:
Werksstandard (mit Zertifikat)
Ansprechzeit:
1 s
Max. Temperatur:
+250 °C
Min. Temperatur:
-50 °C
Emissionsgrad (max.):
0.95
Emissionsgrad (min.):
0.95
Besonderheiten:
HACCP-konform + Kontaktmessung + Berührungslose IR-Messung + IP65
Optik:
2:1
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Produkt-Art:
Infrarothermometer und Einstichthermometer (HACCP)
Stromversorgung:
Micro-Batterie (2x)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 89,89*
€ 125,16*
1 Tag
69
Frei Haus
ab € 101,49*
€ 125,17*
Frei Haus
ab € 103,95*
€ 126,81*
13 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 105,31*
€ 128,48*
6 Tage
72
Frei Haus
ab € 181,61*
€ 218,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,16*
€ 148,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,73*
€ 147,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 111,13*
€ 132,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,35*
€ 126,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,11*
€ 120,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,89*
€ 106,97
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 89,89* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.