Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ebro TFI 260 Infrarot-Thermometer Optik 12:1 -60 - +550°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S044981
Hersteller:
     Ebro Electronic
Herst.-Nr.:
     1340-1755
EAN/GTIN:
     4250304717166
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Das IR-Thermometer TFI 260 misst Oberflächentemperaturen mittels Infrarot-Technologie – unter einer Sekunde und berührungslos. Das macht das Gerät ideal für schnelle Wareneingangskontrollen, z.B. von Lebensmitteln. Die helle Hintergrundbeleuchtung des Displays ermöglicht das Ablesen der Messwerte auch im Dunkeln. Der handliche Griff und der Abzugsknopf für die Messung sind optimal für die Anwendung. Der Messfleck wird mit dem innovativen, kreisförmig angeordneten 8-Punkt-Laserpointer ideal gekennzeichnet.
Features:
Optik 12:1
-60 - +550 °C
Ansprechzeit 1 s
8-Punkt-Kreislaserpointer
Lieferumfang:
Batterien · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
162 mm
Länge:
115 mm
Breite:
40 mm
Gewicht:
179 g
Temperaturbereich:
-60 - +550 °C °C
Emissions-Grad:
0.95 fix
Spannungs-Versorgung (Details):
2 Micro-Batterien (AAA)
Grund-Genauigkeit ± %:
2 %
Kalibriert:
Werksstandard (mit Zertifikat)
Ansprechzeit:
1 s
Max. Temperatur:
+550 °C
Min. Temperatur:
-60 °C
Emissionsgrad (max.):
0.95
Emissionsgrad (min.):
0.95
Optik:
12:1
Grund-Genauigkeit ± °C:
2 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Produkt-Art:
Infrarot-Thermometer
Stromversorgung:
Micro-Batterie (2x)
Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, ir thermometer, 04250304717975, 04250304717166, ebro, TFI 260
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 47,34*
€ 63,58*
€ 14,90*
ab € 43,73*
€ 63,60*
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 52,35*
€ 68,08*
2 Tage
30
Frei Haus
ab € 61,39*
€ 79,15*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,58*
€ 75,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 47,34* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.