Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron SS-01D Mikroschalter 30 V/DC 0.1A 1 x Ein/(Ein) 1 St. Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S098602
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     SS-01D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Snap Acting/Limit Switch, SPDT, Momentary, 0.1A, 30VDC, 1mm, Solder Terminal, Pin Plunger Actuator, Through Hole-straight
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
SS-01D
Engineering Part No:
SS01D
Engineering Series No:
SSN
Anschluss:
Lötpins
Kontaktart:
1 Wechsler
Schaltstrom (max.):
0.1 A
Schaltspannung:
30 V/DC
Schaltstellung:
1 x Ein/(Ein)
Betätigungsart:
Stößel
Betätigungskraft:
1.47 N
Verpackungsart:
Bag
Produkt-Art:
Mikroschalter
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, omron mikroschalter 30v, ausschalter, omron wechselschalter, Omron, Minischalter, Minitaster
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 1,11*
€ 1,77*
1
€ 6,90*
ab € 0,93*
€ 1,83*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 1,25*
€ 1,93*
179 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 1,98*
€ 2,99*
1 Tag
28
10
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 3,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.