Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann T50F LED Taschenlampe batteriebetrieben 60lm 2.5h 60g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S139551
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1600-0159
EAN/GTIN:
     4013674110865
Suchbegriffe:
Diagnoseleuchte
Diagnostik-Lampe
Diagnostik-Leuchte
Diagnostiklampe
Griffig und vielseitig

Die professionelle Taschenlampe FUTURE T50F von ANSMANN besticht durch ihre optimalen Gehäuseproportionen und griffige Oberfläche. Durch die Verwendung eines Endkappenschalters ist die Lampe ideal für den rauen Einsatz, auch im Einhandbetrieb.

Ultra hell und stufenlos fokusierbar

Ausgestattet mit der neuesten LED-Technologie aus dem Hause TOSHIBA, ist sie durch Verschieben des Lampenkopfes stufenlos fokussierbar und leuchtet von präzisem Punktlicht bis zu homogenem Flutlicht.

Kleiner Kraftprotz mit starken Werten

Die Taschenlampe T50F ist mit gerade mal 92mm Länge und einer Helligkeit bis zu 60 Lumen bei einer Leuchtdauer von über 2,5 Stunden eine kleiner Kraftprotz. Bei Punktfokussierung werden sogar Leuchtweiten von bis zu 75 Metern erreicht.

Sie wird ausgeliefert mit abnehmbarem Gürtelclip und einer ANSMANN Alkaline Batterie.
Features:
Hochwertige Aluminiumtaschenlampe für den professionellen Einsatz
Stufenloses Fokussieren durch Verschieben des Lampenkopfes von präzisem Punktlicht zu homogenem Flutlicht
Ein-/Aus-Endkappenschalter und sehr griffige Oberfläche für maximalen Bedienkomfort, ideal für Einhandbetrieb
Lieferumfang:
T50F · Gürtelclip · 1 Alkaline Batterie
Hinweise:
Diese Lampe ist für mobile Zwecke vorgesehen, die enthaltene LED-Lampe ist nicht für die Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet.
Weitere Informationen:
Länge:
90 mm
Gewicht:
60 g
Durchmesser:
21 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Lichtstrom (High):
60 lm
Leuchtweite (High):
75 m
Gewicht Hinweis:
inkl. Batterie
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Material:
Aluminium
Anzahl Leuchtmittel:
1
Leuchtdauer (max.):
2.5 h
Herstellerfarbe:
Schwarz
Wasserdicht:
Nein
Produkt-Art:
Taschenlampe
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 5,96*
€ 9,11*
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 6,34*
€ 9,39*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 6,54*
€ 10,04*
12 Tage
95
1
€ 4,95*
ab € 6,82*
€ 10,04*
1 Tag
6489
1
€ 3,90*
ab € 6,89*
€ 10,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.