Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton HV1209-PVC-BK-M1 Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 4mm Plattenstärke (max.) 1.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S14006
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     633-02090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeldurchführung
HellermannTyton Durchführungstüllen aus cadmiumfreiem Weich-PVC oder Polyethylen bieten eine große Auswahl an Formen und Größen. Sie sind beständig gegen verschiedenste Mineralien und Umwelteinflüsse.
Hinweise:
Anwendungen: Überall, wo Leitungen und Kabel durch Ausgänge und Durchbrüche geführt werden, bieten HellermannTyton Durchführungstüllen hervorragenden mechanischen Schutz.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
5.5 mm
Durchmesser:
11 mm
Plattenstärke (max.):
1.5 mm
Montageloch:
9 mm
Herst.-Teilenr.:
633-02090
Typ:
HV1209-PVC-BK-M1
Halogenfrei:
Nein
Material:
PVC
Herstellerfarbe:
Schwarz
Klemm-Ø (max.):
4 mm
Kategorie:
Kabeldurchführung
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,046*
€ 0,0685*
1000
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,06027*
€ 0,07857*
Lager 615
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,07*
€ 0,08*
37 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,06309*
€ 0,08109*
18 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0635*
€ 0,0819*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,08*
€ 0,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,07*
€ 0,08
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 4,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.