| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S146381 Herst.-Nr.: MM48532 EAN/GTIN: 4020856485321 |
| |
|
| | |
| Schaltet bei Dämmerung automatisch ein und morgens wieder aus. Features: N/A Lebensdauer circa: 25000 h inkl. Tageslichtsensor Hinweise: Zur Verwendung in Außenleuchten der Schutzklasse min. IP44 Weitere Informationen: | | Leistung: | 8.8 W | Energieverbrauch: | 10 kWh/1000h | Bauform: | Glühlampenform | Gewicht: | 64 g | Farbwiedergabeindex (Ra): | 80 Ra | Durchmesser: | 60 mm | Bemessungs-Lebensdauer: | 25000 h | Bemessungs-Lichtstrom: | 810 lm | Bemessungs-Leistung: | 9.5 W | Leistungsfaktor: | 0.50 | Entspr. Leistung: | 60 W | Lebensdauer circa: | 25000 h | Lichtfarbe (Kelvin): | 2800 K | Betriebsspannung: | 230 V | Leuchtmittel-Besonderheiten: | inkl. Tageslichtsensor | Farbkonsistenz (SDCM): | 6 | Energieeffizienzklasse: | G | Leuchtfarbe: | Warmweiß | Dimmbar: | Nein | Ausführung: | matt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Birne, LED Birnenform, LED Birnenlampe, LED E27, LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, Leds mit Schraubsockel, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, led birne 2700kelvin, infrarotsensor, leuchtmittel birnenform 2700k, Megaman, LED Leuchtmittel, LED-Lampe, LED-Leuchte |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 7,03* | € 7,03* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,46* | € 7,72* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,70* | € 8,05* | | | | | 37 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,81* | € 8,20* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 6,92* | € 9,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|