Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita ST113DSMJ Akkutacker inkl. 2. Akku, inkl. Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S147291
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     ST113DSMJ
EAN/GTIN:
     0088381832168
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Tacker
Akkutacker
Leistungsfähiger Tacker zum schnellen und einfachen Einschlagen von Klammern. Geeignet für die Montage von Polsterungen, Dachpaneelen, Dämmstoffen, Unterlagen und anderen Baumaterialien. Einzel- oder Serienauslösung.
Lieferumfang:
2 x Li-Ion Akku BL1040B Li 10,8 V/4,0 Ah · Ladegerät DC10SA 10,8 V · MAKPAC Gr.1.
Weitere Informationen:
Länge:
211 mm
Breite:
81 mm
Gewicht:
1.5 kg
Technologie:
Li-Ion
Spannung:
10.8 V
Kapazität:
4 Ah
Anzahl mitgelieferte Akkus:
2
Besonderheiten:
inkl. 2. Akku + inkl. Koffer
Kapazität Klammern:
150
Produkt-Art:
Akkutacker
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 314,53*
€ 340,84*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 339,30*
€ 367,53*
Lager 615
Frei Haus
ab € 347,48*
€ 382,56*
€ 4,90*
ab € 357,27*
€ 387,82*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 351,49*
€ 392,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,56*
€ 455,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,57*
€ 451,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 377,64*
€ 449,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,92*
€ 442,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,56*
€ 432,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,48*
€ 413,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.