Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Knopfzelle CR 2430 3V 1 St. 300 mAh Lithium GPCR2430STD738C1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S161461
Hersteller:
     GP
Herst.-Nr.:
     GPCR2430STD738C1
EAN/GTIN:
     4891199003738
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Gute Neuigkeiten: Immer mehr Geräte benötigen immer weniger Strom und somit kleinere Batterien, nämlich Knopfzellen. Die CR2430 von GP ist eine Lithium-Knopfbatterie mit 3 Volt und einer Kapazität von 300mAh. Sie eignet sich besonders für Fernbedienung, Fernalarmsystem, Rechner und Tauchcomputer. Der Durchmesser der Knopfzelle beträgt 24,5 mm und sie ist 3,0 mm dick.
Features:
Gutes Temperaturverhalten
Hohe Energiedichte
Geringe Selbstentladung
Weitere Informationen:
Höhe:
3 mm
Gewicht:
4 g
Durchmesser:
24.5 mm
Alternative Bezeichnungen:
BR2430 + DL2430 + ECR2430 + KCR2430 + KL2430 + KECR2430 + LM2430 + 5011LC + L20 + L-F1/2W
Größe:
CR 2430
Batterie-, Akku- Gruppe:
Knopfzelle
Technologie:
Lithium
Spannung:
3 V
Kapazität:
300 mAh
Temperaturbereich:
-10 bis +60 °C
Produkt-Art:
Knopfzelle
Wiederaufladbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfzelle 300mah, knopfbatterie, lithium knopfzelle, 04891199003738, GP, Lithium Knopfzelle
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,14*
€ 1,83*
2 Tage
4
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 1,21*
€ 1,85*
9 Tage
51
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,19*
€ 1,89*
8 Tage
unbekannt
30
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,94*
€ 2,67*
4 Tage
20
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,91*
€ 2,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.