Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 932-17426 Herst.-Nr.: CR2430 / 0602430C1 EAN/GTIN: 4891199003738 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | CR2430 GP Lithium Knopfzelle 3VGP Batterie CR2430 Knopfzelle, 0602430C1, 1 StückSo klein und so viel Power! Die Kapazität der leistungsstärksten 3 Volt-Knopfzelle von GP beträgt sage und schreibe 300 mAh. Diese Lithium-Knopfbatterie hat eine lange Lebensdauer und kommt u. a. in Autoschlüsseln und Autoalarmanlagen, elektrischen Uhren und Weckern, Kameras, Taschenrechnern, Blutzuckermessgeräten und PDAs zum Einsatz. Sie wird auch immer öfter in Lauflampen und anderen Gadgets verwendet, die dicht am Körper getragen werden und deshalb nicht zu schwer sein dürfen. Der Durchmesser der Batterie beträgt 24 mm und sie ist 3 mm dick.
Diese GP-Knopfzelle mit der Bezeichnung CR2430 eignet sich als Ersatz für Knopfzellen mit der Bezeichnung DL2430.
Technische Daten: - Nennspannung: 3 Volt - Nennkapazität: 300 mAh - Chem. System: Lithium - Durchmesser: 24,5 mm - Höhe: 3 mm Hersteller: GP BATTERIES Hersteller-Nummer: CR2430 / 0602430C1 Passend für Hersteller: GP Battery - (Kein ORIGINAL GP Battery Produkt!) - bewährte GP Batterie Qualität
- bis zu 10 Jahre Lagerfähig
- hohe Kapazität von 300 mAh
- zuverlässig von -20°C bis +60°C
- Kindersichere Verpackung
Packungs-Inhalt: 1 Stück |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfzelle 300mah, knopfbatterie, lithium knopfzelle, GP Battery Knopfzelle, CR2430 GP Lithium Knopfzelle 3V, GP Batterie CR2430 Knopfzelle, 0602430C1, 1 Stück, GP Battery Knopfzelle CR2430 / 0602430C1 CR2430 / 0602430C1, 12873 12636 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,14* | € 1,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Paket | € 5,99* | ab € 1,21* | € 1,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,19* | € 1,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 30 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,94* | € 2,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 932 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,91* | € 2,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 932 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 932 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 932 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | am ersten Tag | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|