Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin BA 3234 Reisebügeleisen Silber-Blau 1000W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S162961
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     BA 3234
EAN/GTIN:
     4008146000447
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
Reisebügeleisen

Features:
1000 W
Robuste Edelstahlsohle mit besonders effizienter Wärmespeicherung
Mehrfach-Spannung von 115/230 V
Einklappbarer Griff
Lieferumfang:
Dampfbügeleisen + Anleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
1000 W
Höhe:
110 mm
Länge:
92 mm
Farbe:
grau
Breite:
200 mm
Tankinhalt:
50 ml
Herstellerfarbe:
Silber-Blau
Bügelsohle:
Edelstahl
Extra-Dampfstoß:
40 g/min
Produkt-Art:
Reisebügeleisen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
€ 4,90*
ab € 14,26*
€ 18,00*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 14,65*
€ 18,40*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,71*
€ 18,40*
1
€ 5,50*
ab € 14,17*
€ 18,40*
18 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 15,69*
€ 19,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.